| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-16416-D57-32370-050-037-1018 Herst.-Nr.: 32370-050-037-RAL 1018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 32370-050-037 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (Höhe x Tiefe x Breite): | 1155/1330x500x500 mm | RAL Farbe: | RAL 7016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, drehtürschrank 50cm breit, Pult-Schrank, Pultschrank, Material-/Werkzeugschrank, Schreibpultschrank, Werkstatt-Stehpult, Werkstatt-Stehpult RAL, Werkstattpult, Werkstattpulte, Rollpult, Rollpulte, Stehpult, Steh-Pult, Arbeitspult, Arbeitspulte, mobiles Werkstatt-Pult, Steh-Arbeitsplatz, Steh Arbeitspaltz Werkstatt, Pavoy, Pavoy Werkstattpult, Pavoy Schreibpultschrank, Fahrbares Stehpult, fahrbares Stehpult Pavoy, mobiler Schreibpultschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |