Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavoy Flügeltürenschränke mit Ausstattungselementen 1950 mm hoch, 1000 mm breit, ohne Trennwand, mit Vollblechtüren 4 verz. Einlegeböden #32373-100-008 RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-32373-100-008-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32373-100-008-RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
32373-100-008
Weitere Informationen:
Maße (Höhe x Tiefe x Breite):
1950x500x1000 mm
RAL Farbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral2004, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, werkzeugschrank pavoy, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Pavoy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,88*
€ 519,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,99*
€ 472,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.