Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Schiebetürschrank, Vollbl. Div. Einri.,, BxTxH 2000x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-35356-200-604-735510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35356-200-604-735510
EAN/GTIN:
     4055479614155
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Ballschrank m. Vollblech Schiebetüren, BxTxH 2000x600x1950 mm, 4 Böden, 3 Längs- 4 Quertraversen, Wertfach, Schloss, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
138,000 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,49*
€ 1.140,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,54*
€ 1.197,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,04*
€ 1.356,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,68*
€ 1.355,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,75*
€ 1.292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,95*
€ 1.243,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,49*
€ 1.169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.