Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Ballschrank, Lochblechtüren, BxTxH, 1500x500x1950 mm, 5 Böden, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVOY, Ballschrank, Lochblechtüren, BxTxH, 1500x500x1950 mm, 5 Böden, RAL 7035/6011
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-35380-150-511-735611
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35380-150-511-735611
EAN/GTIN:
     4055955095430
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
sportgeräteschrank pavoy
Ballschrank m. Lochblech Flügeltüren, BxTxH 1500x500x1950 mm, 5 lackierte Verstellböden mit Aufkantung, Schloss, RAL 7035/6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
106,160 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ballschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,31*
€ 865,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,59*
€ 837,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,57*
€ 790,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,89*
€ 767,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,01*
€ 746,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.