Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Ballschrank, Vollbl.Türen, Div. Einri.,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVOY, Ballschrank, Vollbl.Türen, Div. Einri.,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035/3003
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-35382-120-502-735303
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35382-120-502-735303
EAN/GTIN:
     4055955095362
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
Trennsteg
Ballschrank m. Vollblech Flügeltüren, BxTxH 1200x500x1950 mm, 2 Böden, 2 Längs- 2 Quertraversen,Trennsteg, Keulenhalter, Schloss, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,050 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sportgeräteschrank pavoy, trennsteg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,04*
€ 746,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,24*
€ 727,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,94*
€ 628,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.