Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Falttürenschrank, 4 verz. Böden,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Falttürenschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-39393-120-500-735510
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-500-735510
EAN/GTIN:
     4055479628510
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,000 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: falttüren schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,04*
€ 577,90*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,49*
€ 578,46*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,29*
€ 578,95*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,21*
€ 610,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,24*
€ 667,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,95*
€ 688,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,11*
€ 658,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,80*
€ 635,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,81*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,68*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 19,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.