Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Falttürenschrank, 4 lackierte Böden,, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, RAL7035/7035 | SF0025-7035
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, RAL7035/7035 | SF0025-7035
Falttürenschrank mit lackierten Böden, HxBxT 1950 x 1200 x 500 mm, RAL7035/7035 | SF0025-7035
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-39393-120-501-735
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-501-735
EAN/GTIN:
     4055955020272
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Falttürenschrank, Vollblechtüren, 4 beschichtete Böden, BxTxH 1200x500x1950 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,000 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 592,57*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,36*
€ 630,29*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,96*
€ 681,52*
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 603,84*
€ 702,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,57*
€ 705,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,25*
€ 680,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,20*
€ 655,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,79*
€ 595,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,70*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,48*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,57*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,45*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,45*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.