| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-16589-D57-F00033 Herst.-Nr.: F00033 EAN/GTIN: 4250450409182 |
| |
|
| | |
| Trägerklemme, Traglast 3000 kg, für Flanschbreite 80-320 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,000 kg | Breite: | 12,00 cm | Höhe: | 32,50 cm | Länge: | 40,00 cm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,23* | € 129,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,81* | € 132,75* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,02* | € 133,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,11* | € 136,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,61* | € 137,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|