Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA-HEBETECHNIK GMBH, Hebelzug Standard, Tragl. 6000 kg,, Kettenlänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug PLX-III
Hebelzug PLX-III
Artikel-Nr.:
     6922-16589-D57-G10233
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10353
EAN/GTIN:
     4250450436645
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Standard, Traglast 6000 kg, Kettenlänge 1,5 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
18,00 cm
Höhe:
21,50 cm
Länge:
55,50 cm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,17*
€ 494,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,94*
€ 545,78*
Frei Haus
ab € 610,50*
€ 700,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,87*
€ 713,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,35*
€ 579,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,69*
€ 541,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10012
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.