Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU, Werkbank, BxTxH 2000x700x840 mm,, 1 Schrank, 5 Schubl., RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-16845-D57-03-7513I1-207R4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7513I1-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376898951
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, 1 Unterbau-Container mit 5 Schubladen: 2x120, 2x150, 1x180 mm, Buche-Platte 40 mm, BxTxH 2000x700x840 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
84,00 cm
Länge:
70,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,97*
€ 885,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,40*
€ 888,97*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,31*
€ 895,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,36*
€ 914,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,99*
€ 917,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,80*
€ 1.054,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,37*
€ 1.053,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,00*
€ 1.024,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,04*
€ 993,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,97*
€ 943,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,70*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,43*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.