Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU, Werkbank, BxTxH 3000x700x840 mm,, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-16845-D57-03-8000-1-307B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-1-307B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376972224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Werkbank, BxTxH 3000x700x840 mm, Arbeitsplate Platte Buche 40 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
103,000 kg
Breite:
300,00 cm
Höhe:
84,00 cm
Länge:
70,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 612,30*
€ 720,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,29*
€ 740,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,28*
€ 745,80*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,18*
€ 745,80*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,46*
€ 746,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,80*
€ 887,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,55*
€ 830,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 276,70*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 263,82*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,59*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,61*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 193,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,48*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,18*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,30*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 517,34*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,51*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 60,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 839,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.