Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU, Schwerlastwerkbank, max. Last 4500 kg,, BxTxH 1500x700x900 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-16845-D57-03-SLW-157B10S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-157B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376969064
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlastwerkbank, Platte Buche 100 mm, BxTxH 1500x700x900 mm, RAL 7035, Flächenlast 4.500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
116,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
70,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 715,80*
€ 818,23*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,00*
€ 840,58*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,94*
€ 846,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,53*
€ 847,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,50*
€ 847,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,48*
€ 1.008,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,85*
€ 1.007,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,82*
€ 981,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,98*
€ 951,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,50*
€ 907,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1500-700
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,60*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,96*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,79*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,62*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,90*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,98*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,38*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,33*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.