Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÄBU, Materialcontainer, 3 Module, zerlegt,, BxTxH 4050x4340x2150 mm, ohne Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-17277-D57-1443
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     14430101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, 2 Module, verzinkt, zerlegt, ohne Fußboden, BxTxH 4050x4340x2150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
640,000 kg
Breite:
22,00 cm
Höhe:
6,50 cm
Länge:
30,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.916,79*
€ 5.298,55*
85 Tage
20
Frei Haus
ab € 6.154,07*
€ 6.532,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.298,55*
€ 6.305,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.226,65*
€ 6.219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.035,96*
€ 5.992,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.952,55*
€ 5.893,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.916,79*
€ 5.850,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.