Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÄBU, Lagerregal für Materialcontainer, BxT 1000x500 mm, für Innenhöhe 2360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-17277-D57-41190
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     41190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Lagerregal, BxT 1000x500 mm, 2 verz. Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden, für Material container mit Innenhöhe 2360 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
220,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.