Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÄBU, Lagerregal für Materialcontainer,, BxT 2000x500 mm, für Innenhöhe 2360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-17277-D57-41192
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verzinkte Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalböden, für Materialcontainer mit Innenhöhe 2360 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
64,000 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
220,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.