Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Sicherheits-Gerätetrommel 285mmØ #12234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Anwendung_2
Anwendung_3
Anwendung_4
Anwendung_5
Artikel-Nr.:
     6922-18378-D44-12234
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12234
EAN/GTIN:
     4011160122347
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheits-Gerätetrommel 285mmØ 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 rot mit Schutzkontaktstecker und -Kupplung abgesichert durch Thermoschutzschalter verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff, Feststellbremse und Leitungsführung 230V / 16A / max. 3500W entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/ K2 (BGI600) -Gewerbe Baustelle IP44 -
Weitere Informationen:
Maße (LxBxH):
28 x 19 x 38 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,74*
€ 123,28*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,35*
€ 125,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60973
ab € 35,39*
Ähnlich
as - Schwabe
11101
ab € 62,07*
Ähnlich
as - Schwabe
11103
ab € 41,76*
Ähnlich
as - Schwabe
11102
ab € 65,48*
Ähnlich
as - Schwabe
12616
ab € 93,34*
Ähnlich
as - Schwabe
12732
ab € 96,40*
Ähnlich
as - Schwabe
12731
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.