Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-60963 Herst.-Nr.: 60963 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stromverteiler STECKY 13 mit ergonomischen Tragegriff Eingang: 4,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 400V/32A/5polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel 1 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 4 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel (auf 2 Phasen verteilt) Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, Typ A 1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3polig 2 x Leitungsschutzschalter C16A, 1polig 400V/32A/max. 22kW - Außenbereich IP 44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 23,4 x 22,4 x 42,5 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,67* | € 238,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,26* | € 242,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,42* | € 245,95* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,73* | € 251,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,30* | € 260,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|