Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller Tesa,, Bandbreite 50 mm, max. Rollend. 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-18659-D57-26406
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     26406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebeband-Handabroller Tesa, max. Bandbreite 50 mm, max. Rollendurchm. 140 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,400 kg
Breite:
22,00 cm
Höhe:
32,50 cm
Länge:
16,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.