Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer MB26/36/240 Stromdüse M6-ECu 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIßKRAFT 1052544 Stromdüse E-Cu M6 / 28 mm / Ø 1,0 mm
SCHWEIßKRAFT 1052544 Stromdüse E-Cu M6 / 28 mm / Ø 1,0 mm
SCHWEIßKRAFT 1052544 Stromdüse E-Cu M6 / 28 mm / Ø 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1052544
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1052544
EAN/GTIN:
     4036351031277
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m6
Artikelbeschreibung:
- Stromdüse M6 E-Cu Ø 1,0 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: stromdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 15,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 15,85*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 16,00*
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 25,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.