| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1073161 Herst.-Nr.: 1073161 EAN/GTIN: 4036351250098 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: 230 Volt-Modell in Standard-Ausführung mit versiegelter Platine - Alle Geräte sind in moderner Inverter - Technologie aufgebaut - Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 23 generell auch für Arbeiten im Freien - Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte - Durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion. Dadurch auch Offshore geeignet - Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil - Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden - Höhere Einschaltdauer als bei den Geräten der EASY-STICK-Serie - 2 Jahre Garantie Technische Daten: Länge ca.: 320 mm Breite/Tiefe ca.: 135 mm Höhe ca.: 255 mm Gewicht (Netto) ca.: 4,8 kg Anschlussspannung: 160 - 275 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Stromaufnahme: 38 A Gesamtleistung: 8,7 kVA Norm: EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10 Schutzart: IP 23 Isolationsklasse: H EMV-Klasse: A Kennzeichnung: CE Absicherung träge: - Erforderliche Generatorleistung: >8,7 kVA Netzstecker: 16 A Leerlaufspannung: 74 V Arbeitstemperatur: -10 - 40 Grad Celsius Schweißbare Elektroden: 1,6 - 3,2 mm Einstellbereich MIG/MAG: Einstellbereich Elektrode: 10 - 160 A Einstellbereich WIG DC: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: 40 % Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG: Strom bei ED 100% 40°C WIG DC: Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 90 A Leistungsaufnahme MIG/MAG: Leistungsaufnahme WIG DC: Leistungsaufnahme Elektrode: 5,2 kVA Gasnachströmzeit: Blechdicken: 1,0 - 6,0 mm Netzspannungstoleranz: Lieferumfang: - 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter - 2 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,01* | € 253,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,88* | € 254,01* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,12* | € 257,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 211,89* | € 262,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,58* | € 334,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|