Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SCHWEIßKRAFT PRO-STICK 161 Elektrodeninverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1082161
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1082161
EAN/GTIN:
     4036351257585
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Artikelbeschreibung:
230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise - Automatischer Hotstart - Automatische Arc-Force - Integrierte Anti-Stick-Funktion - Intelligentes Zündmanagement - Ultra-modernes Invertergerät - Generatortauglichkeit - Vollschutzisoliert - Ultra-kompakte und leichte Bauweise - 3 Jahre Garantie auf elektrische und elektronische Bauteile - 5 Jahre Garantie auf den Haupttrafo
Technische Daten:
Einstellbereich: 5 - 150 A Einschaltdauer: 20 % Abmessungen ca.: 280 x 125 x 140 mm Gewicht ca.: 2,3 kg
Lieferumfang:
ohne Elektrodenhalter und Massekabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,3 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 418,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 418,73*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 354,27*
€ 430,89*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,43*
€ 463,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,58*
€ 509,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,73*
€ 498,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,28*
€ 422,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.