| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1130310 Herst.-Nr.: 1130310 EAN/GTIN: 4036351011828 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: 1.4576 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 - Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen); hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle, z.B. Manganhartstahl, Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle - Für Betriebstemperaturen von -120°C (kaltzäh) bis 300°C Preis pro kg / Verpackungseinheit entspricht der Gewichtsangabe in der Modellbezeichnung
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 311,88* | € 368,36* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 310,53* | € 370,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 316,60* | € 384,78* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 402,07* | € 549,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 310,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|