Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Werkstoff-Nr. 1.4576 D300 SS-Draht V4A/1,2mm/15kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1130312
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1130312
EAN/GTIN:
     4036351011835
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Artikelbeschreibung:
1.4576 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 - Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen); hoch kohlenstoffhaltige und schwer schweißbare Stähle, z.B. Manganhartstahl, Pufferlagen für Hartauftragungen, kaltzähe Nickelstähle - Für Betriebstemperaturen von -120°C (kaltzäh) bis 300°C Preis pro kg / Verpackungseinheit entspricht der Gewichtsangabe in der Modellbezeichnung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 388,25*
€ 460,81*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 389,20*
€ 460,83*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 482,16*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 460,81*
€ 548,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 459,66*
€ 547,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 410,99*
€ 489,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 403,80*
€ 480,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 388,25*
€ 462,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 388,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.