Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer VE=5kg SS-Stab 1.4316 V2A / 3,2x1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1451032
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1451032
EAN/GTIN:
     4036351013402
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Artikelbeschreibung:
1.4316 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4450, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552, 1.4878, 1.4961, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905 - Verbindungs- und Auftragschweißungen an nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen. Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium. Betriebstemperaturen von -196°C bis 350°C. - Schutzgas: Reinargon - Lieferung erfolgt jeweils in Umkarton-Mengen (1 oder 3 Packungen) Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg
Technische Daten:
Durchmesser: 3,2 mm Länge: Werkstoffnummer: 14316 Normbezeichnungen: DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9 Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4450, 1.4541, 1.4543, 1.4550, 1.4552, 1.4878, 1.4961, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 35,21*
6 Tage
5
1
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 95,46*
€ 122,16*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 140,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,82*
€ 167,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,86*
€ 166,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,52*
€ 158,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,91*
€ 151,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,69*
€ 141,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 114,58*
€ 136,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.