Artikelbeschreibung: 1.4430 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4417, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905 - Schweißen von nichtrostenden, kaltzähen und austenitischen Stählen. Für Betriebstemperaturen bis 400°C. - Schutzgas: Reinargon Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg Technische Daten: Durchmesser: 1,6 mm Länge: Werkstoffnummer: 14430 Normbezeichnungen: DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4417, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1 kg | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|