Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer VE= 5kg SS-Stab 1.4551 347L /1,0 x1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1455010
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1455010
EAN/GTIN:
     4036351013617
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Artikelbeschreibung:
1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni 19 9 - für folgende Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4840 - WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle - Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium. - Für Betriebstemperaturen von bis 400°C, Zunderbeständig bis +800°C - Schutzgas: Argon, Mischgase z.B. M11, M23 - Lieferung erfolgt jeweils in Umkarton-Mengen (1 oder 3 Packungen) Preis pro kg / Verpackungseinheit 5 kg
Technische Daten:
Durchmesser: 1,0 mm Länge: Werkstoffnummer: 14551 Normbezeichnungen: DIN 8556: SG X 5 Cr Ni 19 9 Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4840 Gewicht pro Paket: 5,0 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 145,34*
7 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,75*
€ 146,05*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 149,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,25*
€ 177,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,23*
€ 176,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,70*
€ 168,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,90*
€ 161,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,29*
€ 144,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 121,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.