Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Länge 250mm, Spannbereich 13mm Spanner waagrecht mit Klemmbolzen Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1528176
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1528176
EAN/GTIN:
     4036351264439
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Artikelbeschreibung:
Hochwertige Schnellspanner mit variabler Spannhöhe - Stufenlose Ausgleichsfunktion für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannhöhen oder -weiten ohne Nachstellen an der Spindel - verzinkt und passiviert - Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente - Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende Spezifikation: - Länge des Spanners 253 mm - Spannbereich 0 – 35 mm - Mit Klemmung für Lochplatten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,91*
€ 66,89*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 89,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.