Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Stahlflasche Sauerstoff 50 ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1743050
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1743050
EAN/GTIN:
     4036351099475
Suchbegriffe:
Stahlflasche
Artikelbeschreibung:
- Stahlflaschen nahtlos - komplett mit Flaschenventil - mit Gewinde nach DIN 477 - Kappe DIN 4667 - und Füllung - nur in Deutschland erhältlich
Technische Daten:
Größe: 50 l Inhalt: 10,0 m³ Länge: 1620 mm Gewicht: 85 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
61 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,10*
€ 751,49*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 641,03*
€ 751,6973*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,00*
€ 793,51*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,51*
€ 944,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,31*
€ 920,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,62*
€ 862,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,06*
€ 849,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,00*
€ 833,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.