| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2000100 Herst.-Nr.: 2000100 EAN/GTIN: 9006248000476 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Die tragbaren Kompressoren für mehr Flexibilität im täglichen Einsatz - E-Modelle: ideale Einsteiger-Kompressoren im Montage- und Handwerkerbereich - PRO-Modelle und KITT 90: ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich - Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment - Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet - Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb - Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt - Druckluftbehälter pulverbeschichtet - Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen Besondere Ausstattungsmerkmale: - Optimiert für geringen Luftbedarf wie z.B. Airbrush-Arbeiten - Extrem leiser Lauf durch die gekapselte Bauweise - nur 43 dB(A), dadurch problemloser Einsatz z. B. in Wohnungen, Büros usw. - Durch serienmäßigen Filterdruckregler ist der Arbeitsdruck stufenlos einstellbar, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung. Ausstattungsdetails: - Hochwertiger Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks und gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung Technische Daten: Verdichtungssystem: gekapselt Ansaugleistung ca.: 50 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 33 l/min Höchstdruck: 8 bar Behälterinhalt: 9 l Zylinder/Stufen: 1/1 Drehzahl: 2900 min-1 Motorleistung: 340 W Anschluss: 230 V Gewicht ca.: 21 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 320 X 320 X 480 mm Schallleistungspegel LWA: 43 dB(A) Lieferumfang: - Filterdruckregler - Motorschutzschalter - Motorlanlaufentlastung - Flexible Panzerschlauchleitung - Pulverbeschichteter Kessel - Mit allen Sicherheitseinrichtungen - Gummifüße - Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,80* | € 711,45* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 615,10* | € 711,6844* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 652,39* | € 732,45* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,36* | € 818,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|