Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 10 - 15 bar AIRCRAFT Airprofi 703/270/15 H stationär -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2025752
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2025752
EAN/GTIN:
     9006248018204
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird - Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung - Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter - Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 und 11 kW Modellen - Anschlussfertig mit allen Armaturen AIRPROFI 703/75/13 H - Mit 75 Liter-Behälter - Profi-Kompressor mit 13 bar Betriebsdruck - TÜV frei - Sie haben 13 bar Betriebsdruck zur Verfügung ohne die sonst notwendige TÜV-Abnahme bei Kompressoren mit Abschaltdruck über 10 bar - Diese kann beim AIRPROFI 703/75/13 von einer befähigten Person durchgeführt werden - Ein Abschaltdruck von 13 bar gilt als praxisüblich
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 575 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 460 l/min Höchstdruck: 13 (15) bar Behälterinhalt: 270 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 850 min-1 Motorleistung: 4 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 210 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1190 x 600 x 1250 mm Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635: 83 dB(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Automatischer CONDOR-Druckschalter - Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter - 1 Manometer für Behälterdruck - 1x 3/4 Zoll Kugelhahn für Druckluftentnahme - 1x 3/8 Zoll Kugelhahn am unteren Behälterauslass zur Entwässerung - Netzleitung mit 400 V-Stecker - Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Drei Druckluftentnahmestellen am Kessel - Sicherheitsventil - Schwingelemente - Anschlussfertig mit allen Armaturen - Sterndreieckschalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 kW Modellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
210 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,48*
€ 2.037,72*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.913,39*
€ 2.037,92*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,73*
€ 2.227,4055*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.125,66*
€ 2.260,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.037,92*
€ 2.425,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,67*
€ 2.397,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,95*
€ 2.318,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,22*
€ 2.280,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,39*
€ 2.276,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.