Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer AIRCRAFT Airprofi 853/270/10 H stationär - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2025812
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2025812
EAN/GTIN:
     9006248017696
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Stationäre Kompressoren mit horizontalem Behälter, für ein Maximum an bereitstehender Druckluft. - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. - Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung. - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung. - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - 200, 270 und 500 Liter Behälter nach AD 2000 - Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch - Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen - Hochwertiger Lamellen-Ansaugfilter ab Airprofi 1003/500/10 H - Anschlussfertig mit allen Armaturen Ihr Vorteil bei den Modellen mit 100 Liter Behälter: - Mit 100 l Behälter besonders platzsparend - TÜV-frei - die TÜV-Abnahme entfällt (nur in Deutschland gültig), Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden Empfohlenes Zubehör: Kondensataufbereiter: - Zur Öl-Wasser-Trennung - Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung im Kapitel Druckluftaufbereitung Feinfilter: - Zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μm - Druckluftqualität nach ISO 8573-1 - Als Vorfilter vor dem Kältetrockner Automatischer Kondensatableiter: - Am Druckluftbehälter - Kein unnötiger Druckverlust beim Kondensatablassen Kältetrockner: - Mit integriertem automatischem Kondensatableiter - Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 850 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 680 l/min Höchstdruck: 10 bar Behälterinhalt: 270 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 1240 min-1 Motorleistung: 5,5 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 195 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 1150 x 600 x 1240 mm Schalldruckpegel- 1 m Abstand nach DIN 45635: 83 dB(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Automatischer CONDOR-Druckschalter - Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter - 1 Manometer für Behälterdruck - 1x 3/4 Zoll Kugelhahn für Druckluftentnahme - 1x 3/8 Zoll Kugelhahn am unteren Behälterauslass zur Entwässerung - Netzleitung mit 400 V-Stecker - Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Sicherheitsventil - Schwingelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
195 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.872,96*
€ 2.003,50*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.889,00*
€ 2.003,71*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.998,26*
€ 2.189,8343*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,92*
€ 2.222,16*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,71*
€ 2.384,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,64*
€ 2.366,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,65*
€ 2.290,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,43*
€ 2.253,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,00*
€ 2.247,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.