Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer AIRCRAFT Airstar 703/270/10 V stationär - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2028752
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2028752
EAN/GTIN:
     9006248001756
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Solide Handwerker-Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss - Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird - Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß - Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters - Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft - Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment - Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet - Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter - Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter - Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil - Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter - Mit allen Sicherheitseinrichtungen - Komplett anschlussfertig - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall - Inklusive Schwingelemente - Anschluss durch Elektrofachkraft Qualitätsmerkmale der stationären AIRPROFI Kompressoren - Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment - Mit Motorschutzschalter ausgestattet - Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters - Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. - Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß - Behälter innen und außen feuerverzinkt - Stabiler Riemengitterschutz aus Metall - Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter - Ausgestattet mit Sicherheitsventil, einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter - Füße inklusive Schwingelemente und Kondensat-Ablasshahn
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 650 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 520 l/min Höchstdruck: 10 bar Behälterinhalt: 270 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 950 1/min Motorleistung: 4 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca. : 160 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 720 x 720 x 1770 mm Schalldruckpegel- 1 m Abstand nach DIN 45635: 80 dB (A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Gezahnte Antriebsriemen - Automatischer CONDOR-Druckschalter - 1 Manometer für Behälterdruck - 1 Kugelhahn am Kessel - Kupferleitung - Pulverbeschichteter Druckluftbehälter - Vertikaler Behälter in AD 2000 Ausführung - Sicherheitsventil - Kondensatablassventil - Schwingelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
160 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,71*
€ 1.665,34*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,83*
€ 1.665,55*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.707,85*
€ 1.783,63*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,48*
€ 1.813,5503*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,84*
€ 1.836,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,55*
€ 1.982,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,95*
€ 1.967,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,14*
€ 1.922,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,25*
€ 1.899,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,83*
€ 1.893,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.