Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer 13 - 15 bar AIRCRAFT Airprofi BK 753/13/15 stationär -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2029851
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2029851
EAN/GTIN:
     9006248010710
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Mit Beistellkompressoren kostengünstig zusätzliche Luftleistung schaffen, ideal als Spitzenlastkompressoren - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. - Großes Lüfterrad für optimale Kühlung - Zwischen- und Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und Reduzierung von Kondensatbildung - Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet - Anschlussfertig mit allen Armaturen wie Sicherheits- und Rückschlagventil, Kondensat- und Luftablasshahn für autonomen Betrieb - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - Hochwertiger CONDOR Druckschalter für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch Beistellkompressoren werden eingesetzt, wenn: - die vorhandene Luftmenge zu klein ist - Spitzenleistungen abgedeckt werden müssen - 100%-ige Sicherheit gewährleistet sein muss - Altgeräte teure Reparaturen erfordern würden Wir sparen für Sie - 13 bar statt 15 bar! - Unsere 15 bar Kompressoren sind von Werk aus auf 13 bar Abschaltdruck eingestellt. Grund dafür ist, dass erfahrungsgemäß 90 % aller Nutzer einen Betriebsdruck von max. 13 bar benötigen. - Jeder darüber hinaus erzeugte Druck bedeutet einen Energiemehrverbrauch von ca. 8 % pro bar. - Benötigen Sie dennoch den Höchstdruck von 15 bar, so können Sie diesen jederzeit selbst einfach am Druckschalter einstellen. TÜV frei - AIRPROFI Kompressoren sind ZÜS-Baumuster geprüft. Dadurch entfällt die TÜV-Abnahme. - Aufstellungs- und wiederkehrende Prüfungen können somit auch von einer befähigten Person durchgeführt werden (nur in Deutschland gültig)
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 750 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 525 l/min Höchstdruck: 13(15) bar Behälterinhalt: 13 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 785 min-1 Motorleistung: 5,5 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 75 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 685 x 790 x 745 mm Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635: 82 db(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Automatischer CONDOR-Druckschalter - Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter - 1 Manometer für Behälterdruck - 1x 3/4 Zoll Kugelhahn für Druckluftentnahme - 1x 3/8 Zoll Kugelhahn am unteren Behälterauslass zur Entwässerung - Netzleitung mit 400 V-Stecker - Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Sicherheitsventil - Schwingelemente - Anschlussfertig mit allen Armaturen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
75 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,28*
€ 1.920,07*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.800,36*
€ 1.920,27*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.891,53*
€ 2.074,1115*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,39*
€ 2.191,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,27*
€ 2.285,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,76*
€ 2.267,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,49*
€ 2.193,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,72*
€ 2.157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,36*
€ 2.142,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.