Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Beistellkompressor - 10 bar AIRCRAFT Airprofi BK 1003/13/10 stationärer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2029911
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2029911
EAN/GTIN:
     9006248010727
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Artikelbeschreibung:
Mit Beistellkompressoren kostengünstig zusätzliche Luftleistung schaffen, ideal als Spitzenlastkompressoren - Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird. - Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung. - Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung. - Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet - Anschlussfertig mit allen Armaturen wie Druckschalter für vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb, Sicherheits- und Rückschlagventil, Kondensat- und Luftablasshahn für autonomen Betrieb - Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter - Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter - Anschlussfertig mit allen Armaturen - TÜV FREI - ZÜS geprüftes Baumuster - keine TÜV-Abnahme erforderlich (TÜV frei nur für Deutschland gültig) Ausstattungsdetails - Hochleistungs-Grauguss-Aggregat mit niedriger Drehzahl - Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur - Die flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch. Beistellkompressoren werden eingesetzt, - wenn die vorhandene Luftmenge zu klein ist. - wenn Spitzenlasten abgedeckt werden müssen. - wenn 100%-ige Sicherheit gewährleistet sein muss. - wenn Altgeräte teure Reparaturen erfordern würden. Empfohlenes Zubehör - AIRCRAFT Kesselbatterien als 2er- oder 4er-Batterie für bis zu 400 Liter zusätzlichen Luftvorrat ohne TÜV-Abnahme
Technische Daten:
Verdichtersystem: HOS Ansaugleistung ca.: 960 l/min Füllleistung bei 6 bar ca.: 750 l/min Höchstdruck: 10 bar Behälterinhalt: 13 l Zylinder/Stufen: 2/2 Drehzahl: 1060 min-1 Motorleistung: 5,5 kW Netzanschluss: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Gewicht ca.: 80 kg Abmessungen (L x B x H) ca.: 685 x 790 x 745 mm Schalldruckpegel- 1 m Abstand nach DIN 45635: 83 db(A) Luftabgang: 3/4 "
Lieferumfang:
- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat - Automatischer CONDOR-Druckschalter - Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter - ZÜS-Baumuster geprüft - TÜV frei - 1 Manometer für Behälterdruck - 1x 3/4 Zoll Kugelhahn für Druckluftentnahme - 1x 3/8 Zoll Kugelhahn am unteren Behälterauslass zur Entwässerung - Netzleitung mit 400 V-Stecker - Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung - Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz - Sicherheitsventil - Schwingelemente - Anschlussfertig mit allen Armaturen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
Gewicht:
80 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.775,48*
€ 1.881,91*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,46*
€ 1.882,11*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.867,29*
€ 2.032,0087*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.969,86*
€ 2.087,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.558,38*
€ 2.681,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,11*
€ 2.239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,91*
€ 2.216,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,84*
€ 2.150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,63*
€ 2.117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,46*
€ 2.108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.