Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Schwimmerventil 1/2" Kondensatablass AOK 20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2053074
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2053074
EAN/GTIN:
     9006248017047
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Artikelbeschreibung:
- Zum automatischen, niveaugesteuerten Ablass von Kondensat oder anderen nicht-aggressiven Flüssigkeiten aus dem Druckluftsystem - Zur Ableitung eines höheren Volumen an Kondensat aus Druck­luftfiltern, Druckbehältern und Zyklonabscheidern ohne Luftverlust - Externer Ableiter mit robustem Aluminiumgehäuse - Zusätzlich mit manuellem Kondensatablassventil ausgestattet
Technische Daten:
Abscheideleistung bei 7 bar: 167 l/h Kompressorleistung: Trocknerleistung: Filterleistung: Betriebsdruck: 0 - 20 bar Betriebstemperatur: 1,5 - 65 °C Anschluss: Kondensatzulauf: G 1/2 " Kondensatablauf: G 1/2 " Abmessungen: 135 x 110 x 130 mm Gewicht ca.: Durchfluss: Zeit ON: Zeit OFF: Schutzart:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,28*
€ 58,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,02*
€ 58,31*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,87*
€ 59,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 79,56*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,92*
€ 80,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.