| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2058230 Herst.-Nr.: 2058230 EAN/GTIN: 9006248017108 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich - Wand und Bodenmontage möglich - Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter - Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle - Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-aggressiv, nicht geeignet für Emulsion - Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone - Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung) - Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen - Anschluss über Schnellkupplungen Funktionsbeschreibung: - Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle - Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt - Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann - Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden Serviceintervall - nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle: - 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3 - Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe - Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors) Technische Daten: Länge ca.: 416 mm Breite/Tiefe ca.: 243 mm Höhe ca.: 411 mm Max. Ölaufnahme 15°C 60% RH: 2890 g Max. Ölaufnahme 25°C 60% RH: 2430 g Max. Ölaufnahme 40°C 60% RH: 1230 g Restölgehalt max.: <10 ppm Max. Kondensatstrom 15°C 60% RH: 2,3 l/h Max. Kondensatstrom 25°C 60% RH: 3,4 l/h Max. Kondensatstrom 40°C 60% RH: 6,3 l/h Betriebstemperatur: 1,5 - 65 Grad Anschluss Kondensatzulauf: 10 mm Anschluss Wasserablauf:
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,46* | € 303,26* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,88* | € 303,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,12* | € 311,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 281,08* | € 325,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|