Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Blaspistole Soft BPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2102130
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2102130
EAN/GTIN:
     9006248004467
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Artikelbeschreibung:
- Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten - Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze - Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar
Technische Daten:
Durchschnittlicher Luftbedarf: 150 l/min Arbeitsdruck: 6 bar Düsenrohr Aussendurchmesser: Gewicht ca.: 0,08 kg Düsenrohr Länge: Düsengewinde: Vibration: Schalldruckpegel: Länge ca.: Luftanschluss: 1/4 " Düsenöffnung: 1,5 mm Max. Eingangsdruck: 11 bar
Lieferumfang:
- Kupplungsstecker - VE 5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,48*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 11,01*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 35,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.