Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer geeicht Reifenfüllmessgerät PRO-G H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2102800
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2102800
EAN/GTIN:
     4036351036340
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Artikelbeschreibung:
- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen - Standard- und geeichte Ausführung Besondere Ausstattungsmerkmale: - Geeignet für (Stickstoff ) Reifengas - Besonders robuste Profiausführung für Tankstellen und Werkstatt - Hochwertiges, überdrucksicheres Manometer in waagerechter Gebrauchslage - Mit Doppelskala-Manometer für zwei Ablesbereiche - Mit Hebelstecker
Technische Daten:
Messbereich: 0 - 10 bar Arbeitsdruck max.: 10 bar Gewicht Netto ca.: 0,9 kg Manometer-Ø: 80 mm Anschlussgewinde: Länge Schlauch:
Lieferumfang:
- Hebelstecker - Doppelskala-Manometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 144,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 144,93*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 117,23*
€ 148,05*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 159,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.