Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer blau Flexair-Schlauch 6x10,7mm 50m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2105450
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105450
EAN/GTIN:
     9006248006621
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Artikelbeschreibung:
- Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen - Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Technische Daten:
Schlauchlänge: 50 m Innen-ø: 6 mm Außen-ø: 11 mm max. Betriebsdruck bei 20°C: 15 bar Ausstattung: ohne Armaturen Berstdruck bei 20 ° C: Betriebstemperatur:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,85 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,92*
€ 45,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 45,12*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 34,85*
€ 46,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 67,21*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,09*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.