Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Federzug 1,0-2,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2106002
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2106002
EAN/GTIN:
     9006248014886
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Artikelbeschreibung:
- Unentbehrliche Hilfe bei sich wiederholenden Arbeiten an Montagebändern, Serienproduktionen Verpackungsarbeiten - Außerordentlich belastbarer Federseilzug - Aus qualitativ hochwertigem druckgegossenem Aluminium - Lasteinstellung und Seillänge frei wählbar - Dreipunktaufhängung Hinweis: Für Anschluss am Druckluftnetz werden empfohlen: - 1x Schnellkupplung 6 mm mit Schlauchtülle Art.-Nr. 2200021 - Stecktüllen 6 mm Art.-Nr. 2200031 - 2x Einohrschellen Art.-Nr. 2105008
Technische Daten:
Traglastbereich: 1 - 2 kg Seillänge: 1,6 m Länge ca.: 113 mm Breite ca.: 113 mm Tiefe ca.: 60 mm Gewicht ca.: 0,63 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,67 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,68*
€ 49,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 50,00*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,33*
€ 51,07*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 69,18*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.