| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2152218 Herst.-Nr.: 2152218 EAN/GTIN: 9006248004016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: - Kunststoffrohre für Druckluftanlagen - sehr glatte Innenflächen, besser Durchfluß - seit Jahren bestens bewährt - druck- und temperaturbeständig - schwingungs- und schlagfest - korrosions- und alterungsbeständig - geringes Gewicht Ausstattungsdetails: Betriebstemperatur - bei Dauerbelastung: -60 °C bis +100 °C (Luft) Physikalische Eigenschaften - Dichte, bei 20 °C: 1,04 g/cm - linearer Ausdehnungskoeffizient: 15·10-5 l/K - Schmelzpunkt: ca. +160°C bis +170°C Technische Daten: Abmessung AD in mm: 22 mm Abmessung ID in mm: 18 mm Wanddicke in mm: 2,0 mm Betriebsdruck max. (20°C): 22 bar Verpackungseinheit (VE): 10 x 3 m = 30 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |