| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-2164010 Herst.-Nr.: 2164010 EAN/GTIN: 4036351040880 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Automatische Kabelaufroller für Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie - Für Ordnung in allen Werkstätten - Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung - Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden. - Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung - Kabelqualität H05VV-F - Alle Modelle mit TÜV- und GS-Prüfung Besonderheit der Serie KAR PRO - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - Blockiervorrichtung abschaltbar - Mit starken Rücklauffedern aus Spezialstahl - Besonders gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels - 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm- Stecker und Steckdose - Leistung Kabel aufgerollt: 1000 W - Leistung Kabel ausgerollt: 3000 W Technische Daten: Anschluss: 400 V Kabellänge: 10 m Kabeldimension: 5x1,5 mm² Gewicht ca.: 5,3 kg Länge ca.: 360 mm Breite/Tiefe ca.: 260 mm Höhe ca.: 330 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 5,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,41* | € 293,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,45* | € 303,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 259,21* | € 307,75* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,10* | € 393,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|