Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gewindetüllen 1/8" 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2200171
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2200171
EAN/GTIN:
     9006248005105
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Artikelbeschreibung:
- Gewindetüllen 1/8", 4 mm - Schlauchtüllen mit Außengewinde
Technische Daten:
Außengewinde-Ø: 1/8 " Innengewinde-Ø: Schlauchtüllen-Ø: 4 mm Arbeitsdruck max.: Material:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,50*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,53*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,55*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 3,94*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 257,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.