Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gewindetüllen 1/4" 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2200174
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2200174
EAN/GTIN:
     9006248005136
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Artikelbeschreibung:
- Gewindetüllen 1/4", 6 mm - Schlauchtüllen mit Außengewinde
Technische Daten:
Außengewinde-Ø: 1/4 " Innengewinde-Ø: Schlauchtüllen-Ø: 6 mm Arbeitsdruck max.: Material:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,79*
€ 1,12*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,13*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,17*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 240,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.