Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gewindetüllen 3/8" 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2200175
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2200175
EAN/GTIN:
     9006248005143
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Artikelbeschreibung:
- Gewindetüllen 3/8", 6 mm - Schlauchtüllen mit Außengewinde
Technische Daten:
Außengewinde-Ø: 3/8 " Innengewinde-Ø: Schlauchtüllen-Ø: 6 mm Arbeitsdruck max.: Material:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,30*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,31*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,37*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,95*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 240,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.