Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Gewindetüllen 1/2" 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2200179
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2200179
EAN/GTIN:
     9006248005181
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Artikelbeschreibung:
- Gewindetüllen 1/2", 9 mm - Schlauchtüllen mit Außengewinde
Technische Daten:
Außengewinde-Ø: 1/2 " Innengewinde-Ø: Schlauchtüllen-Ø: 9 mm Arbeitsdruck max.: Material:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,01 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,00*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,07*
6 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,08*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,74*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.