| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3020217SET Herst.-Nr.: 3020217SET EAN/GTIN: 4036351060178 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Riemenantrieb - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer - Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BMS 85 Technische Daten: Motorleistung: 550 W 400 V ~ 50 Hz Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm Ausladung: 130 mm Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK 2 Spindeldrehzahl: 450 - 3500 min-1 Stufenanzahl: 5 Stufen Bohrtischgroesse (LxB): 230 x 245 mm T-Nutengroesse: 12 mm, diagonal verlaufend Abstand Spindel-Tisch: 370 mm Arbeitsflaeche Maschinenfuß (LxB): 200 x 240 mm Abstand Spindel-Maschinenfuß: 495 mm Saeulendurchmesser: 60 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 545 x 300 x 848 mm Gesamtgewicht ca.: 54 kg Maschinenfuß - T-Nutengröße: 12 mm Maschinenfuß - T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß - T-Nuten Abstand: 80 mm Lieferumfang: - Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 85 Maschinenschraubstock
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 83 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3020217 OPTIdrill B16H / 400V / 3Ph - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000008 BMS 85mm Maschinenschraubstock - Menge: 1 | technische Daten: | Säulendurchmesser: 60 mm Länge ca.: 545 mm Breite/Tiefe ca.: 300 mm Höhe ca.: 848 mm Gewicht ca.: 65 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm Arbeitsfläche Länge: 230 mm Arbeitsfläche Breite: 245 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 12 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 495 mm Drehzahlbereich: 450 - 3500 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 681 mm Arbeitsfläche Länge: 200 mm Arbeitsfläche Breite: 240 mm T-Nuten Größe: 12 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 80 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.55 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 130 mm | Lieferumfang: | - Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm) - Morsekonus MK2/B16 - T-Nutensteine Aktions-Set inklusive BMS 85 Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,55* | € 870,86* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 758,24* | € 871,061* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 816,39* | € 902,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 843,48* | € 929,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,50* | € 1.150,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|