|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3020245 Herst.-Nr.: 3020245 EAN/GTIN: 4030635008856 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: - Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhiger Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer - Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Aus einem Stück gegossener, langer und ergonomischer Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel (B 24HV mit Softgrip-Griffen) - Bohrtiefenanschlag - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemenspanneinrichtung - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte im Bohrkopf Integriert - Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufende Kühlwasserrinne - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt Technische Daten: Elektrischer Anschluss: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Motorleistung: 1,5 kW Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Gewindeschneiden Stahl (S235JR): - Ausladung: 165 mm Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Spindeldrehzahl: 100 - 5.950 min-1 Stufenanzahl: 4 Stufen Drehzahl elekt. regelbar Bohrtischgröße (LxB): 280 x 300 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel - Bohrtisch: max. 515 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 280 x 260 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120 mm Abstand Spindel - Maschinenfuß: max. 590 mm Säulendurchmesser: 80 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 665 x 434 x 998 mm Gesamtgewicht ca.: 96 kg Motor Kühlmittelpumpe: EMV-Klasse: C3 Norm: DIN EN 55011 Lieferumfang: - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 2/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 96 kg | technische Daten: | Säulendurchmesser: 80 mm Länge ca.: 665 mm Breite/Tiefe ca.: 434 mm Höhe ca.: 998 mm Gewicht ca.: 96 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 300 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 515 mm Drehzahlbereich: 100 - 5950 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Gesamt Anschlusswert: 1,5 kW Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 590 mm Arbeitsfläche Länge: 280 mm Arbeitsfläche Breite: 260 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C3 Pinolenhub: 85 mm Spindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 165 mm | Lieferumfang: | - OPTIMUM Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK 2/B16 - T-Nutensteine | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.401,81* | € 2.475,31* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.437,13* | € 2.513,50* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.439,50* | € 2.513,70* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.599,83* | € 2.678,00* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.539,83* | € 2.692,6693* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|