Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH28FS / 400V/3Ph/50Hz SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020284SET
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020284SET
EAN/GTIN:
     4036351280422
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit automatischem Pinolenvorschub. Drehzahl elektronisch regelbar - Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhigem Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantem Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich - Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen - Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer - Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Bohrtiefenanschlag - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemenspanneinrichtung - Rechts-/Linkslauf - Maschinenleuchte im Bohrkopf Integriert - Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufende Kühlwasserrinne - Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität - Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 715 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 450 mm Höhe (Produkt) ca.: 1720 mm Gewicht (Netto) ca.: 148 kg Leistung Antriebsmotor: 0,85 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Säulendurchmesser: 92 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Bohrleistung Stahl (ST60 - E335): Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Dauerbohrleistung Stahl (ST60 - E335): Gewindeschneiden Stahl (S235JR): Gewindeschneiden Stahl (ST60 - E335): Pinolenhub: 105 mm Pinolendurchmesser: Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm Drehzahlbereich: 120 - 3000 min-1 Anzahl der Drehzahlbereiche: 12 Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch Bohrkopf Drehung: Bohrkopf Neigung: Geschwindigkeit Pinolenvorschub: Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 340 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 360 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2 Bohrtisch T-Nuten Abstand: Bohrtischdrehung: 360 Grad Bohrtischneigung: Traglast Bohrtisch: Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 928 mm Abstand Bohrfutter - Bohrtisch min.: Abstand Bohrfutter - Bohrtisch max.: Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1279 mm Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.: Aufspanntisch Arbeitsfläche Horizontal: Aufspanntisch Arbeitsfläche Vertikal: Aufspanntisch T-Nuten Größe: Aufspanntisch T-Nuten Anzahl: Aufspanntisch T-Nuten Abstand: Abstand Spindel - Bohrtisch min.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 320 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 320 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120 mm Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Heben: Auslegerarm Verfahrgeschwindigkeit Senken: Auslegerarm Drehwinkel: Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): Hubweg des Armes (vertikal): Abstand Spindel - Säule max.: Abstand Spindel - Säule min.: Antriebsleistung Spindelmotor: Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm: Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor: Spindeldrehzahlen Getriebestufe L: Spindeldrehzahlen Getriebestufe M: Spindeldrehzahlen Getriebestufe H: Drehmoment Getriebestufe L: Drehmoment Getriebestufe M: Drehmoment Getriebestufe H: EMV-Klasse:
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm - Morsekonus - T-Nutensteine - Schraubstock BMS 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
148 kg
Set bestehend aus:
Artikel-Nr.: 3020284 OPTIdrill DH28FS / 400V/3Ph/50Hz - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3000012 BMS 120mm Maschinenschraubstock - Menge: 1
technische Daten:
Säulendurchmesser: 92 mm Länge ca.: 715 mm Breite/Tiefe ca.: 450 mm Höhe ca.: 1720 mm Gewicht ca.: 148 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Arbeitsfläche Länge: 340 mm Arbeitsfläche Breite: 358 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 928 mm Drehzahlbereich: 120 - 3000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 12 Stufen Leistung Antriebsmotor: 0,85 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1279 mm Arbeitsfläche Länge: 320 mm Arbeitsfläche Breite: 320 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm - Morsekonus - T-Nutensteine - Schraubstock BMS 120
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.786,68*
€ 1.860,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,56*
€ 1.932,55*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.874,64*
€ 2.007,2547*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.133,02*
€ 2.225,81*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,52*
€ 2.214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,88*
€ 2.203,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,70*
€ 2.154,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,50*
€ 2.127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,68*
€ 2.126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.