Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill B34H / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020333
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020333
EAN/GTIN:
     4030635008146
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter ab B 24H - Maschinenleuchte ab B 24H / 400V - Rechts-/Linkslauf ab B 28H - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber - Pinolenhebel aus Stahl B 34H - Digitaler Tiefenmesser - Digitale Drehzahlanzeige
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph ~50 Hz Motorleistung: 1,5/2,2 kW Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Ausladung: 285 mm Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Spindeldrehzahl: 145 - 4.800 min-1 Stufenanzahl: 2 x 9 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 420 x 400 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel-Tisch: max. 790 mm Abstand Spindel-Fuß: max. 1.275 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 390 x 390 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm Säulendurchmesser: 115 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 918 x 585 x 1.895 mm Gesamtgewicht ca.: 260 kg
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK4/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
260 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 115 mm Länge ca.: 918 mm Breite/Tiefe ca.: 585 mm Höhe ca.: 1895 mm Gewicht ca.: 260 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Arbeitsfläche Länge: 420 mm Arbeitsfläche Breite: 400 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Drehzahlbereich: 145 - 4800 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 x 9 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Arbeitsfläche Länge: 390 mm Arbeitsfläche Breite: 390 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 150 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Stufen Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK4/B16 - T-Nutensteine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.670,41*
€ 2.760,92*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.672,27*
€ 2.763,61*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.736,06*
€ 2.910,5146*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.883,23*
€ 2.977,69*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.084,48*
€ 3.182,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.763,61*
€ 3.288,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.751,44*
€ 3.274,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,08*
€ 3.211,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.673,14*
€ 3.181,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.672,27*
€ 3.180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.